• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Garderobenschränke mit Stiftzylinderschloss 4

Artikel-Nr.: 949073 4
4
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 32
Tiefe in G 20
je Abteil Nutzhöhe 900 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 900 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite 340 mm
je Kleider-Abteil Nutztiefe 450 mm
Anzahl Abteile 4
Anzahl Kleiderstange 1
passend für Integralhelm ja
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Sockel
Schrägdach nein
Lüftungsschlitze Rückwand ja
Lüftungsschlitze Tür nein
Sockelblende abnehmbar nein
Sonderlackierung möglich ja
Gewicht 81,5 kg
Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Herstellernummer 949073 4

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Kunststoffgleiter in der Bodengruppe. Sockelhöhe 80 mm. Deckelhöhe 40 mm. Deckel und Sockel flächenbündig mit den Türen. Aufgesetzte Flügeltüren. Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.
Innenausstattung: Kleiderhakenleiste mit 3 Haken, direkt unter dem Dachboden des Abteils montiert.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb