{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,8 mm | |
Türöffnungswinkel | 225 Grad | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe vorne | 1.850 mm | |
Höhe hinten | 2.000 mm | |
Breite | 900 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzhöhe | 1.240 mm | |
je Kleider-Abteil Nutzbreite | 240 mm | |
je Kleider-Abteil Nutztiefe | 475 mm | |
je Hutablage mit Schrägdach Nutzhöhe | 420 mm - 480 mm | |
je Hutablage (Integralhelm) Nutzbreite | 240 mm - 280 mm | |
je Hutablage Nutztiefe | 250 mm | |
Fachboden Breite | 295 mm | |
Fachboden Tiefe | 250 mm | |
Anzahl Abteile | 3 | |
Anzahl Fachboden fest zurückgesetzt | 1 | |
Anzahl Kleiderstange | 1 | |
passend für Integralhelm | ja | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Unterbau Ausführung | Sockel mit Sockelblende | |
Schrägdach | ja | |
Lüftungsschlitze Rückwand | nein | |
Lüftungsschlitze Tür | nein | |
Sockelblende abnehmbar | ja | |
Sonderlackierung möglich | ja | |
Namensschild | ja | |
Gewicht | 69,3 kg | |
Schloss Ausführung | Stiftzylinderschloss | |
Norm | DIN 4547 | |
Produktart | Garderobenschrank |
Artikelnummer | 949050 3 | |
EAN / GTIN | 4062406073169 | |
Herstellernummer | 949050 3 |