• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Office Station komplett, Untermodul leer DE

Artikel-Nr.: 948805 DE
DE
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.200 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 650 mm
Schubladen Nutztiefe 600 mm
Gewicht 342 kg
Produktart Büro-Station

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948805 DE
EAN / GTIN 4062406135522
Herstellernummer 948805 DE

Beschreibung

Ausführung:

Fertigungsnahe Anlaufstelle zum Informieren, Prüfen und Dokumentieren.
Unterbaumodul für Office Station. Stabile Stahlkonstruktion mit Rück- und Seitenwänden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Es passen keine Gehäuse in das Untermodul.

Downloads & Dokumente

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb