{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP-Schutzart | IP 41 | |
Höhe | 600 mm | |
Breite | 1.250 mm | |
Tiefe unten | 275 mm | |
Tiefe oben | 200 mm | |
Monitorgehäuse Nutzhöhe | 460 mm | |
Monitorgehäuse Nutzbreite | 1.190 mm | |
Monitorgehäuse Nutztiefe unten | 230 mm | |
Monitorgehäuse Nutztiefe oben | 150 mm | |
Gewicht | 36 kg | |
Produktart | Monitorgehäuse |
Artikelnummer | 948401 2 | |
EAN / GTIN | 4062406151973 | |
Herstellernummer | 948401 2 |