• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Arbeitsstation GB

Artikel-Nr.: 948201 GB
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Türöffnungswinkel 250 Grad
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 1.020 mm
    Breite 1.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 40
    Tiefe in G 28
    Unterbau Nutzhöhe 645 mm
    Unterbau Nutzbreite links 700 mm
    Unterbau Nutzbreite rechts 223 mm
    Steckertyp Eingang G
    Nennspannung 250 V
    Ein-/Aus-Schalter ja
    Gewicht 97 kg
    Energieversorgung Netzbetrieben
    Produktart Computer-Arbeitsstation

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 948201 GB
    EAN / GTIN 4062406074197
    Herstellernummer 948201 GB

    Beschreibung

    Ausführung:

    Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.

    Lackierung:

    Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb