• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Arbeitsstation mit Druckerklappe DE

Artikel-Nr.: 948122 DE
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP-Schutzart: IP 41

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP-Schutzart IP 41
Höhe 1.740 mm
Breite 750 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 20
Monitorgehäuse Nutzhöhe 460 mm
Monitorgehäuse Nutzbreite 690 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe 230 mm
Unterbau Nutzhöhe 645 mm
Unterbau Nutzbreite 700 mm
Abmessung Druckerklappe 236×290 mm
Steckertyp Eingang F
Nennspannung 250 V
Ein-/Aus-Schalter ja
Gewicht 82 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Computer-Arbeitsstation

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948122 DE
EAN / GTIN 4062406073848
Herstellernummer 948122 DE

Beschreibung

Ausführung:

TFT-Monitorgehäuse für Flachbildschirme mit festem Verstaufach für Kabel. Rechnergehäuse mit Lüfter im Gehäusedeckel und einem verstellbaren Fachboden. Abschließbare Tastaturschublade mit Handballenauflage aus Bambus, in 3 Stufen höhenverstellbar im 60-mm-Raster. Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. Ablageplatte aus Bambus.

Funktion:

IP41: Es besteht Schutz gegen senkrecht fallendes Wasser und gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Lieferumfang:

Die fest eingebaute elektrische Installation umfasst Steckerleiste (6fach, 250 V / 16 A mit EIN- / AUS-Schalter), Anschlusskabel 1,2 m.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb