• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Pult mit Laptopfach M

Artikel-Nr.: 948042 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.400 mm
Grundfläche Breite 750 mm
Grundfläche Tiefe 550 mm
Laptopfach Höhe innen 85 mm
Laptopfach Breite innen 560 mm
Laptopfach Tiefe innen 275 mm
Gewicht 23,5 kg
Produktart Computerpult

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948042 M
EAN / GTIN 4067263104902
Herstellernummer 948042 M

Beschreibung

Ausführung:

Computer-Pult mit einem absperrbaren Fach für Laptop, Tastatur, Maus o. ä. Ablageplatte aus Bambus. Mit einhängbarem Fachboden (lichtes Maß B×T: 570×300 mm).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, Fußgestell anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb