• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Pult, Typ: S

Artikel-Nr.: 948040 S
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.240 mm
Grundfläche Breite 750 mm
Grundfläche Tiefe 550 mm
Gewicht 15 kg
Produktart Computerpult

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 948040 S
EAN / GTIN 4062406068585
Herstellernummer 948040 S

Beschreibung

Ausführung:

Geeignet für PC und Laptop. Bildschirmhalterung für PC-Variante basierend auf VESA Aufnahme, Anbringung links, rechts und mitte. Mit einer Ablagefläche hinten (lichtes Maß B×T: 545×220 mm) und mit einem einhängbaren Fachboden (lichtes Maß B×T: 570×300 mm).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, Fußgestell immer anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Empfehlung:

Zur Aufnahme von Ordnern, Hakensystemen und werkzeuglos einhängbarem Fachboden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb