• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lötpistole 300W

Artikel-Nr.: 947B.300
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
Artikelnummer 947B.300
EAN / GTIN 3662424092800
Herstellernummer 947B.300
L-Nummer L60130 9977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lieferung mit einer gebogenen Lötspitze
  • Besonders leistungsstark und robust
  • Speziell für schwierigen Zugang entwickelte Form
  • Glänzende Kupfer-Lötspitzen
  • Heizelement aus rostfreiem Stahl
  • Diese Lötkolben erfüllen die Anforderungen der Norm EN 60335 - 2 - 45

Merkmal:

  • Finne Ø [mm]: 20
  • L [mm]: 320
  • Finne: 947.300P1
  • Leistung [W]: 300
  • Spitzentemperatur ± 10% [°]: 470
  • Gewicht in Kilogramm: 960

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb