{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Feldbreite in E | 78E | |
passend für Säulenrahmen-Höhe | 2.200 mm | |
Einsatzbereich | Schubladenregal | |
Produktart | Rückwand |
Artikelnummer | 946220 2200 | |
EAN / GTIN | 4045197176523 | |
Herstellernummer | 946220 2200 |