• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennwand 200 mm

Artikel-Nr.: 946144 200
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Trennwand Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Trennwand Höhe 200 mm
Tiefe in E 27E
Produktart Fachboden-Trennwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946144 200
EAN / GTIN 4045197611628
Herstellernummer 946144 200

Beschreibung

Passend für:

Geschlitzte Fachböden Nr. 946101; 946111; 946121; 946123; 946125.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb