• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fachboden 25 mm

Artikel-Nr.: 946100 25
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 150
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 150 kg
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×36 E
Breite 661 mm
Tiefe 701 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Fronthöhe 25 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung fest montierter Fachboden; gerader Fachboden
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946100 25
EAN / GTIN 4045197237743
Herstellernummer 946100 25

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit Querverstrebung an der Unterseite.
Preisgünstiger Standardfachboden zum Einhängen. Tragfähigkeit 150 kg.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Der Fachboden dient auch als Schlossboden in Kombination mit Zentralverschlüssen Nr. 946405, 946425. Er wird bauseitig für die Aufnahme von Stiftzylinderschlössern in der Blende vorbereitet.
  • 25 mm hohe Fachböden können nicht mit Zwischen- und Endstegen kombiniert werden.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb