• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollauszug-Schublade 200 kg 100 mm

Artikel-Nr.: 946071 100
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Schubladen Fronthöhe 100 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946071 100
EAN / GTIN 4045197429995
Herstellernummer 946071 100

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech, Boden im 17-mm-Raster gelocht, Seitenwände innen mit umlaufenden Schlitzwänden (Teilung 17 mm) zur vielfältigen Unterteilung, Schubladenfront mit Alu-Griffleiste (Beschriftungsstreifen und Schutzfolie werden mitgeliefert). Traversenlos geführte Differenzialauszüge.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Regalanlagen Nr. 946000 ff.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Einteilungsmaterial siehe Nr. 960190960700 und Nr. 960900961290.
  • Schubladen können zur Lagerung von SK-, HSK-, Capto- und VDI-Werkzeugen mit Schubladeneinsatz (siehe Gruppe 97) bestückt werden.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb