{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 275 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 11 | |
Nutzhöhe | 1.845 mm | |
Schrank-Fronten | offen | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | nein | |
Gewicht | 45 kg | |
Produktart | Regalschrank |
Artikelnummer | 945009 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406331993 | |
Herstellernummer | 945009 2000 |