• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Laptop-Schrank 7/DE

Artikel-Nr.: 944520 7/DE
7/DE
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer / Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 1.850 mm
Breite 400 mm
Tiefe 520 mm
je Abteil Nutzhöhe 200 mm
Steckertyp Eingang F
Steckdose Typ F
Nennspannung 250 V
Anzahl Fächer 7
Anzahl Steckdosen Typ F 7
Gewicht 46 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Akkuladeschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944520 7/DE
EAN / GTIN 4062406074142
Herstellernummer 944520 7/DE

Beschreibung

Ausführung:

Laptop- / Handyschrank mit 7 einzeln verschließbaren Fächern. Je Fach ist ein 230 V AC Anschluss mit Steckdose Typ F und ein USB-Typ A zum Laden von Smartphones, Tablets etc. vorhanden. Auf der Rückseite befindet sich der Stromanschluss mit 1,5 m langem Kabel, Stecker deutsche Ausführung Typ F.

Norm:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Fächer-Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb