• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Shadowboard-Schrank mit Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe: 2000/SBmm

Artikel-Nr.: 944163 2000/SB
2000/SB
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.000 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 40
Tiefe in G 20
Nutzhöhe 1.845 mm
Anzahl Fachboden 5
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Gewicht 105 kg
Produktart Regalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944163 2000/SB
EAN / GTIN 4062406073497
Herstellernummer 944163 2000/SB

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Shadowboardschrank in 40×20G.
Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Beinhaltet 5 verzinkte Fachböden mit lackierten Führungsschienen.

Passend für:

Shadowboards Nr. 928220 Gr. 115, 176, 200, 250. Bei den Führungsschienen lässt sich eine Anschlagnase umbiegen für verschiedene Shadowboard-Tiefen.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb