Ausführung:
Bestückter Magazinschrank in 30×11G.
Klarsichtboxen aus transparentem ABS-Kunststoff für staubfreie Lagerung. Entnahme des Lagerguts durch Kippen der Klarsichtbox. Für Montagezwecke können Boxen entnommen und aufeinander gestapelt werden.
Bestückung:
Anzahl Klarsichtboxen (B×T×H): 36 St.50×42×46 mm; 36 St.80×63×70 mm; 25 St.100×97×108 mm
Lieferumfang:
Schrank inklusive Klarsichtboxen.
Lackierung:
Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Hinweis:
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
- Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
- Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
- Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
- Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
- Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
- Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
- Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
- Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
- Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
- Keine Lebensmittel lagern.
- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.