• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Alu-Griffleiste mit Endkappen 78E

Artikel-Nr.: 944090 78E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 78E
passend für Schubladen Breite in E 78E
Material Aluminium
mit Endkappe ja
Produktart Griffleiste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944090 78E
EAN / GTIN 4045197332929
Herstellernummer 944090 78E

Beschreibung

Passend für:

Schubladen mit einer Breite von 78 E.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb