• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte aus Rillengummi 3 mm stark

Artikel-Nr.: 944070
(67,24 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 78×36 E
    Breite 1.431 mm
    Tiefe 725 mm
    Breite in E 78E
    Tiefe in E 36E
    Stärke 3 mm
    passend für Schublade in E 78×36 E
    Material Gummi
    Oberfläche Rillen
    Farbe schwarz
    Produktart Rillengummi-Matte

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 944070
    EAN / GTIN 2050001944023
    Herstellernummer 944070

    Beschreibung

    Ausführung:

    Aktuelle Gefahrstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

    Passend für:

    Werkzeugschränke Nr. 944001; 944101.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb