Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Normalsockel, 78×36 E

Artikel-Nr.: 944040

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 78×36 E
Höhe 50 mm
Breite 1.431 mm
Tiefe 695 mm
Breite in E 78E
Tiefe in E 36E
Blende hinten abnehmbar nein
Blende vorne abnehmbar nein
Sockel gegenüber Gehäuse zurückgesetzt in mm 30 mm
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 944040
Herstellernummer 944040

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.
Normalsockel 50 mm hoch, vorne 30 mm zurückgesetzt.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 944001 und 944101.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb