• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Normalsockel

Artikel-Nr.: 943840
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 64×36 E
Höhe 50 mm
Breite 1.194 mm
Tiefe 695 mm
Breite in E 64E
Tiefe in E 36E
Blende hinten abnehmbar nein
Blende vorne abnehmbar nein
Sockel gegenüber Gehäuse zurückgesetzt in mm 30 mm
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943840
Herstellernummer 943840

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech.
Normalsockel 50 mm hoch, vorne 30 mm zurückgesetzt.

Passend für:

Werkzeugschränke Nr. 943801, 943871, 943881.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb