Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montagewagen, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0

Artikel-Nr.: 943506 860/0

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 54×27 E
Höhe 862 mm
Breite 1.024 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 54E
Tiefe in E 27E
Nutzhöhe 600 mm
Nutzhöhe für Schubladen 600 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 600 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 0
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage mit Rillengummi
Ausführung fahrbar; zur Selbstbestückung
Abrollrand Ausführung 3-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Schmalseite
Gewicht 67 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Herstellernummer 943506 860/0

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Schrank zentral verschließbar. Schubladen wie unter Nr. 943256 beschrieben, Vollauszug-Schublade (Tragfähigkeit 75 kg) zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 943251, 943256.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 943251, 943256 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb