• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollauszug-Schublade 75 kg 300 mm

Artikel-Nr.: 943256 300
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×27 E
Breite in E 54E
Tiefe in E 27E
Fronthöhe 300 mm
Nutzhöhe 282 mm
Nutzbreite 918 mm
Nutztiefe 459 mm
Mantelhöhe 277 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943256 300
EAN / GTIN 4045197459619
Herstellernummer 943256 300

Beschreibung

Ausführung:

Boden im 17-mm-Raster gelocht, Innenseite mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schublade, 100 % ausziehbar; Tragfähigkeit 75kg.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943231 und Montagewagen Nr. 943506 Gr. 860/0.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb