• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablageplatte aus Rillengummi 3 mm stark

Artikel-Nr.: 943245
Rabatt
39,00 €
(27,12 € / 1 Stück)
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×27 E
Breite 1.024 mm
Tiefe 572 mm
Breite in E 54E
Tiefe in E 27E
Stärke 3 mm
passend für Schublade in E 54×27 E
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Farbe schwarz
Produktart Rillengummi-Matte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943245
EAN / GTIN 2050001919946
Herstellernummer 943245

Beschreibung

Ausführung:

Aktuelle Gefahrstoffgrenzwerte können nicht garantiert werden.

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse Nr. 943231; 943261; 943266.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb