Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montagewagen 960/5

Artikel-Nr.: 943227 960/5

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 960 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 36E
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Schubladengehäuse Nutzhöhe 700 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse 2
Rad-⌀ 100 mm
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
mit Abrollrand ja
Anzahl Schubladen 5
maximale Tragfähigkeit 600 kg
Material Ablage Stahlblech mit Rillengummi
Ablage ja
Ausführung fahrbar; mit Schubladen
Abrollrand Ausführung 4-seitig
Schiebegriff ja
Platzierung Schiebegriff Frontseite
Gewicht 122 kg
Produktart Montagewagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943227 960/5
EAN / GTIN 4045197479518
Herstellernummer 943227 960/5

Beschreibung

Ausführung:

Mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen ⌀ 100 mm, feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Verschließbar über Zentralverschluss. Vollauszug-Schubladen wie unter Nr. 943021 beschrieben, zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.
Schubladen mit 75 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb