Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg 1225/11A

Artikel-Nr.: 943201 1225/11A

Variante und Stückzahl wählen

Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×36 E
Höhe 1.325 mm
Breite 717 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 36 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 1.225 mm
Nutzhöhe für Schubladen 1225 mm
Schubladen Nutzbreite 612 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 11
Gewicht 192 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943201 1225/11A
EAN / GTIN 4045197676450
Herstellernummer 943201 1225/11A

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr.943001 beschrieben.
Schubladen wie unter Nr.943011 und Nr. 943021 beschrieben.
Schublade 50 mm mit 75 kg Tragfähigkeit, ab 75 mm mit 200 kg Tragfähigkeit.

Lackierung:

Korpus RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5005 signalblau pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.
  • Einteilungsmaterial-Sortimente für komplette Schubladen finden Sie im Teil 96.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb