• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand für Vertikalschränke 2000 mm

Artikel-Nr.: 943166 2000
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Vertikalschrank-Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 846 mm
Nutzbreite 600 mm
Gewicht 5,8 kg
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943166 2000
EAN / GTIN 4062406586300
Herstellernummer 943166 2000

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör, diese finden Sie in Gruppe 95. Inklusive Easyfix Kunststoffdübel (6 Stück für Gr. 1000, 8 Stück für Gr. 2000).

Passend für:

Füllt einen Auszug von Schrank Nr. 943102943115 jeweils Gr. 2000 zur Hälfte. Für vollständige Bestückung werden 2 Stück benötigt.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb