• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägfachboden für Auszug 12G, passender Schaum in G: 20

Artikel-Nr.: 943163 20
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passender Schaum in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Schubladen Nutzfläche in G: 24×20
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Schubladen Nutzfläche in G 24×20
Material verzinkt
Tiefe 600 mm
Breite in G 20
Nutzhöhe 26 mm
Nutzbreite 500 mm
Nutztiefe in G 24
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270
Herstellernummer 943163 20

Beschreibung

Ausführung:

Aus verzinktem Stahlblech, zweiseitig nach oben gekantet.
Inklusive 4 Easyfix Kunststoffdübel zum Einschrauben in Vertikalauszüge. Geeignet zur Aufnahme von eForm Hartschaumeinlagen.

Passend für:

Für Vertikalschrank Nr. 943102, 943112, 943115.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb