Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vollauszug-Schublade 75 kg 250 mm

Artikel-Nr.: 942978 250

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 36×27 E
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Fronthöhe 250 mm
Nutzhöhe 232 mm
Nutzbreite 612 mm
Nutztiefe 459 mm
Mantelhöhe 227 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung nein
Gewicht 12 kg
Produktart Schublade

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942978 250
EAN / GTIN 4045197380296
Herstellernummer 942978 250

Beschreibung

Ausführung:

Schubladenboden im 17-mm-Raster gelocht. Innenseite umlaufend mit Schlitzwänden (Teilung 17 mm). Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.
Vollauszug-Schubladen, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942958, Montagewagen Nr. 942997, Maschinenbeistellschränke Nr. 942988 Gr. 1020, 942989 Gr. 1020 und 942974 Gr. 1020.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Schubladenführungsschienen (inklusive Profil zur Montage im Schrankgehäuse).

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb