{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Befestigungshilfe | Punch out | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 36×27 E | |
Höhe | 1.000 mm | |
Breite | 717 mm | |
Tiefe | 572 mm | |
Breite in E | 36 E | |
Tiefe in E | 27 E | |
Nutzhöhe | 900 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm | |
Gewicht | 47 kg | |
Produktart | Werkzeugschrankgehäuse |
Artikelnummer | 942958 900 | |
EAN / GTIN | 4045197773999 | |
Herstellernummer | 942958 900 |