• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenträger-Paar für fahrbaren Schubladenschrank Schieberichtung Schubladenfront R27E

Artikel-Nr.: 942947 R27E
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
maximale Tragfähigkeit gesamt 600 kg
Produktart Rolle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942947 R27E
EAN / GTIN 4045197806444
Herstellernummer 942947 R27E

Beschreibung

Ausführung:

Rollenträgerpaar − je 2 kugelgelagerte Bock- und Lenkrollen (⌀ 100 mm) mit Feststellbremse, verbunden jeweils durch eine Traverse. Laufrichtung der Räder beachten. Tragfähigkeit 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last.

Passend für:

Rollenträgerpaar passend für Werkzeugschrankgehäuse der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) mit Abmessungen 27×27 E. Aus Sicherheitsgründen (Kippgefahr) maximale Nutzhöhe des Gehäuses von 800 mm. Schieben von der Schubladenfront aus.

Hinweis:

  • Schubladen in fahrbaren Werkzeugschränken müssen mit Schubladeneinzelverriegelung ausgestattet werden. Dadurch verriegeln die Schubladen beim Schließen automatisch, damit beim Transport ein Öffnen verhindert wird. Schubladeneinzelverriegelungen für Schubladen der Produktgruppe 94 (bis 08/2019) finden Sie unter Nr. 949605 in der Ersatzteilliste.
  • Bitte beachten Sie bei der Tragfähigkeit der Räder (600 kg) das Eigengewicht des Schrankes.
  • Bitte beachten Sie die gewünschte Laufrichtung der Räder.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb