{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladenauszug | Auszugsperre | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Breite×Tiefe in E | 27×27 E | |
Höhe | 710 mm | |
Breite | 565 mm | |
Tiefe | 572 mm | |
Breite in E | 27 E | |
Tiefe in E | 27 E | |
Nutzhöhe | 450 mm | |
Nutzhöhe für Schubladen | 450 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 459 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 459 mm | |
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
Anzahl Lenkrollen mit Feststellbremse | 2 | |
Rad-⌀ | 100 mm | |
mit Abrollrand | ja | |
Anzahl Schubladen | 5 | |
maximale Tragfähigkeit | 600 kg | |
Material Ablage | mit Rillengummi | |
Ausführung | fahrbar; mit Schubladen | |
Abrollrand Ausführung | 3-seitig | |
Schiebegriff | ja | |
Platzierung Schiebegriff | Vorderseite | |
Gewicht | 82 kg | |
Produktart | Montagewagen |
Artikelnummer | 942835 710/5 | |
EAN / GTIN | 4045197773937 | |
Herstellernummer | 942835 710/5 |