• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Großraum- / Schwerlastschrank mit Vollblech-Schiebetür 800 mm

Artikel-Nr.: 942765 800
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.600
    Höhenverstellung im Raster 25
    Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Höhe 800 mm
    Breite 2.000 mm
    Tiefe 700 mm
    Breite in G 80
    Tiefe in G 28
    Nutzhöhe 663 mm
    Ausführung zur Selbstbestückung
    Schrank Bauart Basisschrank
    Schrank-Fronten Vollblech-Schiebetür
    Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
    ComfortClose nein
    Griff Positionierung oben
    Gewicht 125 kg
    Produktart Großraumschrank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942765 800
    EAN / GTIN 4062406595906
    Herstellernummer 942765 800

    Beschreibung

    Ausführung:

    Unbestückter Schrank in 80×28G. Passende Schubladen: 36×20G (bitte separat bestellen).
    Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar.

    Lackierung:

    Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

    Hinweis:

    Fachböden und Zubehör zu GridLine Großraum- und Schwerlastschränken siehe Nr. 942530942610 und Gruppe 95.
    Nutzung als Schwerlastschrank nur mit Schwerlastfachboden Nr. 942610 möglich.
    Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb