{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 | |
Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
Höhenverstellung im Raster | 25 | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 900 mm | |
Breite | 750 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 30 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 745 mm | |
Ausführung | zur Selbstbestückung | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schrank-Fronten | Vollblech-Flügeltür | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | oben | |
Gewicht | 59 kg | |
Produktart | Großraumschrank |
Artikelnummer | 942701 900 | |
EAN / GTIN | 4062406595494 | |
Herstellernummer | 942701 900 |