• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 30G 300 mm

Artikel-Nr.: 942580 300
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Materialstärke 0,9 mm
    Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
    Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
    Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 26×20G
    Nutzhöhe 275 mm
    Nutzbreite 650 mm
    Nutztiefe 500 mm
    Nutzbreite in G 26
    Nutztiefe in G 20
    Gewicht 13 kg
    Produktart Schublade

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 942580 300
    EAN / GTIN 4062406281335
    Herstellernummer 942580 300

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür Großraum- und Schwerlastschränke.
    Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

    Passend für:

    Schränke Nr. 941045941077, Nr. 942345942367, Nr. 942745942767, Nr. 942845942867.

    Lackierung:

    Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

    Hinweis:

    Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
    Schubladen nicht geeignet für Flügeltürenschränke.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb