• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schrägfachboden für eForm 30

Artikel-Nr.: 942550 30
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 60
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 60 kg
Material verzinkt
Breite 700 mm
Tiefe 625 mm
Nutzbreite 700 mm
Nutztiefe 660 mm
Stärke 35 mm
Einsatzbereich Großraumschrank
Produktart Fachboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942550 30
EAN / GTIN 4062406135935
Herstellernummer 942550 30

Beschreibung

Passend für:

Schränke Nr. 941001941077, Nr. 942701942767.

Lieferumfang:

Fachboden mit Trägern.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Fachböden nicht geeignet für Schwerlastschränke.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb