• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwerlastschrank mit Sichtfenster-Schiebetür, Höhe: 2000mm

Artikel-Nr.: 942347 2000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 200
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.600
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 200 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.600 kg
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 1.500 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 60
Tiefe in G 28
Nutzhöhe 1.845 mm
Anzahl Fachboden 10
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung oben
Gewicht 163 kg
Produktart Schwerlastschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942347 2000
EAN / GTIN 4062406072551
Herstellernummer 942347 2000

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 60×28G.
Verstärkte Seitenwände zur Aufnahme von Fachböden in verstärkter Ausführung für 200 kg im 25-mm-Raster. Türen an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Schränke mit verstärktem Schrankboden, ohne Nivelliersockel.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden für GridLine Schwerlastschränke siehe Nr. 942610.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb