{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 1 mm | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 200 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.600 kg | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 700 mm | |
Breite in G | 60 | |
Tiefe in G | 28 | |
Nutzhöhe | 1.845 mm | |
Anzahl Fachboden | 10 | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | oben | |
Gewicht | 163 kg | |
Produktart | Schwerlastschrank |
Artikelnummer | 942345 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406072537 | |
Herstellernummer | 942345 2000 |