• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vlieswalze 100x100x19,1 mm A60 GROB Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 94223
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vlies-Fächerschleifwalze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 94223
EAN / GTIN 9003170942232
Herstellernummer 94223
L-Nummer L50140 2035

Beschreibung

Beschreibung:

Die patentierte Form der PREMIUM Spiralwalzen ermöglicht Ihnen einfaches und komfortables Arbeiten ohne seitliches Auslenken auf komplexen Flächen auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen. Typische Walzenabdrücke auf dem Werkstück gehören mit dieser Walze der Vergangenheit an, was die Produktivität signifikant steigert, da Schleifprozesse nicht wiederholt werden müssen. Zudem werden Vibrationen deutlich reduziert und die Arbeitsbelastung minimiert. Das komfortable und intuitive Arbeiten mit diesem Werkzeug erfordert keine umfangreiche Einarbeitungszeit – Sie können umgehend beste Ergebnisse erreichen.

Merkmal:

  • Form: Spiral Gewebe & Vlies Lamellenscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A GROB C X 60
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 100 mm
  • Bohrung: 19.1 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Satiniermaschine

Vorteil:

  • Einfache Handhabung: Spiraleinschnitte für sehr einfache Anwendung, besonders für unerfahrene Anwender
  • Gleichbleibende Resultate
  • Höchste Lebensdauer

Verwendung:

  • Zum Reinigen, Finishen, Polieren oder für allgemeine Schleifprozesse auf unebenen oder geschwungenen Flächen

Empfehlung:

  • A GROB / A MEDIUM zum Reinigen von Schweißnähten, Entfernen von Rost und Beschichtungen sowie für leichtes Entgraten
  • A FEIN zum Bearbeiten von Lack und Farbe, zum Reinigen von Maschinenbauteilen sowie zum Finishen
  • A SEHR FEIN / A ULTRA FEIN zum Finishen verschiedenster Werkstücke
  • Korngröße 60/80: für gröberes Oberflächenfinish
  • Korngröße 120/180: für feines Oberflächenfinish

Besonderheiten:
  • Beste Oberflächenergebnisse und Lebensdauer
  • Keine Walzenabdrücke
  • Komfortables Arbeiten

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript