• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ablagewanne für Anschlagmittel und Schlingen 2

Artikel-Nr.: 942054 2
2
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Höhe 85 mm
Breite 590 mm
Tiefe 130 mm
Produktart Fachbodenwanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942054 2
EAN / GTIN 4062406067717
Herstellernummer 942054 2

Beschreibung

Ausführung:

Ablagewannen für den Lochwand-Vertikalauszug-Schrank Nr. 942031, 942033, 942041, 942043. Es passen 2 Wannen nebeneinander zwischen 2 Vertikal-Auszüge.

Lieferumfang:

Inklusive 4 St. Easyfix Grundplatte Nr. 955820 Gr. 2 .

Lackierung:

Wannen anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet. Nicht konfigurierbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb