• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand-Vertikalschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 2000/3

Artikel-Nr.: 942033 2000/3
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Lochwände Stückpreis inkl. MwSt.
  • Vertikalauszug Tragfähigkeit: 80
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Vertikalauszug Tragfähigkeit 80 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Schubladenauszug Auszugsperre
Türöffnungswinkel 250 Grad
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 700 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 28
Vertikalauszug Nutzhöhe 1.690 mm
Vertikalauszug Nutztiefe 635 mm
Anzahl Lochwände 3
Ausführung Lochwand-Vertikalschrank
Schrank Bauart Basisschrank
Gewicht 217 kg
Produktart Vertikalschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942033 2000/3
EAN / GTIN 4062406135447
Herstellernummer 942033 2000/3

Beschreibung

Ausführung:

Lochwand-Vertikalschrank in 30×28G
Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Mit Vertikalauszügen, mit □ 9×9mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Lochwände im 50-mm-Raster verstellbar. Die Lochwände sind teleskopschienengeführt und besitzen eine Einzel-Auszugssicherung. Tragfähigkeit je Auszug 80 kg. Nutzfläche beider Seiten pro Vertikalauszug 2,1 m2 (Tiefe × Höhe 635×1690 mm).

Lackierung:

Standardmäßig Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passendes Zubehör wie Easyfix Haken und Halter, etc. finden Sie in Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb