• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sweatshirt limited Schwarz/Dunkelgrau M

Artikel-Nr.: 940811589998M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / dunkelgrau
Unisex-Größe M
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940811589998M
EAN / GTIN 7330509712986
Herstellernummer 940811589998M
L-Nummer L00980 4118

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Baumwolle, French Terry, 320 g/m²

Details
Rundhals, Gerippter Halsbund
Aufdruck auf der Brust

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Stylisches Sweatshirt in Unisex-Passform
  • Geeignet als Arbeits- und Freizeitkleidung
  • Das große ″B″ auf der Brust zeigt, dass Ihr Herz an der richtigen Stelle sitzt, wenn es um Arbeitskleidung geht

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb