• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugsboden Bambus 20

Artikel-Nr.: 940574 20
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Nutzbreite 400 mm
Nutztiefe 400 mm
Nutzbreite in G 16
Nutztiefe in G 16
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940574 20
EAN / GTIN 4062406134945
Herstellernummer 940574 20

Beschreibung

Ausführung:

Auszugböden zum Einbau in GridLine Schränke.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb