• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Auszugsboden, passend für Schrank- / Abteilbreite in G: 30

Artikel-Nr.: 940572 30
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schrank- / Abteilbreite in G Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Nutzbreite 650 mm
Nutztiefe 400 mm
Nutzbreite in G 26
Nutztiefe in G 16
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940572 30
EAN / GTIN 4062406134983
Herstellernummer 940572 30

Beschreibung

Ausführung:

Auszugböden zum Einbau in GridLine Schränke.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb