• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vertikalteiler-Set 5-teilig 180 mm

Artikel-Nr.: 940555 180
Setpreis 5 Stück (16,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Stahlblech
Höhe 180 mm
Tiefe 412 mm
Produktart Fachteiler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940555 180
EAN / GTIN 4062406071905
Herstellernummer 940555 180

Beschreibung

Passend für:

Für Fachböden Nr. 940552.

Lackierung:

Anthrazit RAL 7016, nicht konfigurierbar, pulverbeschichtet.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb