• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischwagen

Artikel-Nr.: 9403
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9403
EAN / GTIN 4017976494036
Herstellernummer 9403
L-Nummer L90080 932

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 600
Nutzflächenlänge (mm): 1200
Nutzflächenbreite (mm): 800
Etagenhöhen (mm): 276, 908
Gesamtlänge (mm): 1397
Gesamtbreite (mm): 809
Gesamthöhe (mm): 908
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 200 x 40

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb