• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen

Artikel-Nr.: 9402B
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Artikelnummer 9402B
    EAN / GTIN 4017976394022
    Herstellernummer 9402B

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 600
    Ladeflächenlänge (mm): 1000
    Ladeflächenbreite (mm): 700
    Etagenhöhen (mm): 270, 900
    Gesamtlänge (mm): 1197
    Gesamtbreite (mm): 709
    Gesamthöhe (mm): 900
    Bereifung: TPE-ESD
    Radgröße (mm): 200 x 40

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb