{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Materialstärke | 0,9 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg | |
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) | 100 kg | |
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen | 1.000 kg | |
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 26×14 | |
Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 26×14G | |
Höhe | 2.000 mm | |
Breite | 1.500 mm | |
Tiefe | 500 mm | |
Breite in G | 60 | |
Tiefe in G | 20 | |
Nutzhöhe | 1.863 mm | |
Schubladen Nutzbreite | 650 mm | |
Schubladen Nutztiefe | 350 mm | |
Schubladen Nutzbreite in G | 26 | |
Schubladen Nutztiefe in G | 14 | |
Anzahl Schubladen | 3 | |
Anzahl Fachboden | 8 | |
Schrank Bauart | Basisschrank | |
Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja | |
ComfortClose | nein | |
Griff Positionierung | mitte | |
Gewicht | 178 kg | |
Produktart | Fachbodenschrank |
Artikelnummer |
940187 2000
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406069964
Kopieren |
|
Herstellernummer |
940187 2000
Kopieren |
|
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |