• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ESD-Tischwagen mit Stahlblech-Plattformen

Artikel-Nr.: 9400B
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 9400B
EAN / GTIN 4017976394008
Herstellernummer 9400B

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Elektrisch leitfähige Ausführung. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. Schraub- und Steckkonstruktion. 2 Plattformen aus Stahlblech, bündig im Rahmen, sauber eingeschweißt, ebenfalls elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), elektrisch leitfähig, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 500
Ladeflächenlänge (mm): 850
Ladeflächenbreite (mm): 500
Etagenhöhen (mm): 228, 860
Gesamtlänge (mm): 1047
Gesamtbreite (mm): 509
Gesamthöhe (mm): 860
Bereifung: TPE-ESD
Radgröße (mm): 160 x 40

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb