• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisschrank mit Sichtfenster-Flügeltüren 750 mm

Artikel-Nr.: 940043 750
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall): 100
  • Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen: 1.000
  • Türöffnungswinkel: 250
  • Höhenverstellung im Raster: 25
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Fachboden Tragfähigkeit / maximale flächenverteilte Fachlast (auf Metall) 100 kg
Tragfähigkeit Schrankgehäuse innen 1.000 kg
Türöffnungswinkel 250 Grad
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite 750 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 30
Tiefe in G 20
Schrank Bauart Basisschrank
Schrank-Fronten Sichtfenster-Flügeltür
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
ComfortClose nein
Griff Positionierung oben
Gewicht 65 kg
Produktart Fachbodenschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 940043 750
EAN / GTIN 4062406067403
Herstellernummer 940043 750

Beschreibung

Ausführung:

Bestücker Schrank in 30×20G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Flügeltüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene Schiebegriff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Nivelliersockel bei Basisschränken mit 4 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Schiebegriff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb